入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンチを引く |
第1層の負荷容量 | 1100ポンド |
1/4インチのドラム容量ケーブル | 43のフィート |
3/16インチのドラム容量ケーブル | 81のフィート |
7/32インチのドラム容量ケーブル | 60のフィート |
フレームの色 | ブロンズ |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ギア比 | 3.7:1 |
ギアタイプ | 拍車 |
ハンドルの長さ | 7" |
全体の高さ | 5.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7 5 / 16 " |
全幅 | 5 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8425390100 |
プロダクト | モデル | ギア比 | ハンドルの長さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL3200A | 5.4:1、17.3:1 | 9.5 " | 7.5 " | 9.5 " | 6.5 " | ¥26,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。