INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 1 Coveralls With Attached Hood, Taped Seams
International Enviroguard 7015YT シリーズ Chemsplash 1 つなぎ服は、化学飛沫、危険な粒子、汚染物質から着用者を保護するために、製造、緊急対応、環境浄化の用途に使用されます。 これらのつなぎ服は潜在的な化学物質から労働者を守ります...ポーズをとる。 続きを见る
形式 | モデル | 胸のサイズにフィット | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7015YT-M | 36 - 39 " | M | ¥17,207 | 見積依頼
|
A | 7015YT-L | 39 - 42 " | L | ¥17,207 | 見積依頼
|
A | 7015YT-XL | 42 - 45 " | XL | ¥17,207 | 見積依頼
|
A | 7015YT-2XL | 45 - 48 " | 2XL | ¥18,279 | 見積依頼
|
A | 7015YT-3XL | 48 - 51 " | 3XL | ¥19,352 | 見積依頼
|
A | 7015YT-4XL | 51 - 54 " | 4XL | ¥20,539 | 見積依頼
|
A | 7015YT-5XL | 54 - 57 " | 5XL | ¥20,539 | 見積依頼
|
Chemsplash 1 カバーオール、フード付き、縫い目テープテープ付き
International Enviroguard 7015YT シリーズ Chemsplash 1 つなぎ服は、化学飛沫、危険な粒子、汚染物質から着用者を保護するために、製造、緊急対応、環境浄化の用途に使用されます。 これらのつなぎ服は、潜在的な化学物質への曝露から労働者を守ります。
特徴
- これらの Chemsplash 1 カバーオールには、高い水蒸気移動率 (MVTR) を実現するハイブリッド メンブレン生地が採用されているため、激しい作業中も着用者は涼しく快適に過ごせます。
- ジッパーの上にはストームフラップと感圧テープが装備されており、危険な液体がジッパーの縫い目から浸透するのを防ぎ、保護層を強化しています。
- これらのカバーオールには、すぐに識別できるようにハイコントラストの赤いストライプが組み込まれています。
- これらのカバーオールは、破れを最小限に抑え、妨げられない動きを可能にするために、突出股、伸縮性のある背中、シームレスな肩を備えています。
- 付属のフード、伸縮性のある手首と足首が付属しており、腕と脚を包括的に保護し、着用者を汚染物質から保護します。
- これらのカバーオールは、肩部分がゆったりしていてシームレスなので、主要な露出部分の保護が強化され、耐久性が向上します。
- ガゼットクロッチと一体化されており、生地を傷めることなく全方向に動ける十分なスペースを確保しています。
- これらの Chemsplash 1 カバーオールは、さらに快適性を高めるために着用者に合わせて伸びる伸縮性のある背面を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレージキャビネット
- 靴カバーとヘアネットディスペンサー
- グラスファイバー格子
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- PVCヒーター/ベンダー
- ベアリング
- 研磨バンドとロール
- 直流安定化電源
- ガス溶接装置
- ブリアブルガス
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、12.8V
- 3M 吸入バルブ
- APPROVED VENDOR ワイヤークロス316
- MARATHON MOTORS 危険な義務のモーター、ディビジョン1の防爆、厳しい義務、三相、C面フットレス
- EATON 女性BSPP油圧ホース継手
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数1240
- LOC-LINE ホースセグメント
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-R スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 16 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車