BALDOR MOTOR EM3586T 三相モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、2 馬力、TEFC、145T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 5.3-5/2.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 14.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 2.98LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.912アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 2 |
相 | 3 |
力率 | 88 |
リビジョン | F |
RPM | 3490 |
温度 立上り | 52度C |
タイプ | 0526M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 26.55 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | アンプ | ベース(Base) | フレーム材料 | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ¥689,052 | |
EM2280T | 254T | 16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V | - | 鉄 | - | 7.9 A | - | - | ¥1,705,996 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ¥812,104 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥961,368 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥1,165,563 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ¥1,475,562 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ¥1,183,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。