定額配送

定額配送で 円4505

3M 12-36-5421Uhmwフィルムテープクリア12インチx36ヤード| AA6WMK 15C858

3M 12-36-5421 Uhmw フィルムテープ クリア 12 インチ x 36 ヤード

品目: AA6WMK型: 12-36-5421相互参照: 15C858
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,048,717 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

ItemUHMWフィルムテープ
接着剤ラバー
接着剤ラバー
色圏クリア
長さ36ヤード
材料ポリエチレン
パフォーマンス温度-30°F〜+ 225°F
形状連続ロール
厚さ6.7千
幅(Width)12 "
鋼への接着26オンス/インチ
共通産業航空宇宙、自動車、航空、一般的なメンテナンスと修理
環境屋内のみ
インペリアルテープ長さ36ヤード
最大テープ性能温度225°F
メートル法のテープ長さ32.9m
メートル法のテープ幅304.8 mm
最小テープ性能温度-30°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
シリーズ5421シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
表面の互換性ABS、アクリル、複合材料、高密度ポリプロピレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリフルオロエチレン(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材ラバー
テープバッキング構造
テープ裏地ポリエチレンフィルム
テープカラー高い透明性
テープの伸び275%
テープ抵抗特性耐摩耗性
テープサブタイプUHMW PE 平滑表面フィルムテープ
テープ引張強度30ポンド/インチ
テープの厚さ6.7千
テープタイプUHMW 平滑表面フィルムテープ

発送情報:

船の重量(kg) 3.6
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)12.95
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤長さ抗張力厚さ幅(Width)価格
3M 1 / 2-36-5421Uhmwフィルムテープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WMJ 15C857 1 / 2-36-542126オンス/インチラバー36ヤード。30ポンド/インチ6.7mil。1 / 2 "¥48,737
3M 1 / 2-36-5423Uhmwフィルムテープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WML 15C859 1 / 2-36-542326オンス/インチラバー36ヤード。55ポンド/インチ11.7mil。1 / 2 "¥66,311
3M 12-36-5423Uhmwフィルムテープクリア12インチx36ヤード| AA6WMM 15C860 12-36-542326オンス/インチラバー36ヤード。55ポンド/インチ11.7mil。12 "¥1,516,837
3M 1 / 2-36-5425Uhmwフィルムテープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WMN 15C861 1 / 2-36-542530オンス/インチアクリル36ヤード。45ポンド/インチ5mil。1 / 2 "¥66,433
3M 1-36-5421Uhmwフィルムテープクリア1インチx36ヤード| AA6WNZ 15C898 1-36-542126オンス/インチラバー36ヤード。30ポンド/インチ6.7mil。1"¥91,256
3M 1-36-5423Uhmwフィルムテープクリア1インチx36ヤード| AA6WPA 15C899 1-36-542326オンス/インチラバー36ヤード。55ポンド/インチ11.7mil。1"¥137,411
3M 2-36-5421Uhmwフィルムテープクリア2インチx36ヤード| AA6WRG 15C954 2-36-542126オンス/インチラバー36ヤード。30ポンド/インチ6.7mil。2"¥183,472

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 12-36-5421 Uhmw フィルムテープ クリア 12 インチ x 36 ヤード
¥1,048,717 /単価