BALDOR MOTOR EM2557T-4 三相モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、125 hp、ODP、445T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 146 |
CLASS | 株式 |
設計 | B |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 445T |
HP | 125 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
絶縁クラス | F |
クヴァル | 30.0 |
Lead | 6 4# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 06 |
出力 | 125 HP |
相 | 3 |
リビジョン | H |
RPM | 1185 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | A44062M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 680.85 |
船高(cm) | 133.35 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 103.51 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレーム材料 | アンプ | ベース(Base) | サイズ | 全負荷アンペア | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | 鋼 | 16.2A @ 208V 15.2A @ 230V 7.6A @ 460V | - | - | 7.6 A | - | - | - | ¥724,605 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ¥437,728 | ||
EM2508T | 鋼 | 24.4A @ 208V 23.4A @ 230V 11.7A @ 460V | - | - | 11.7 A | - | - | - | ¥906,787 | ||
EM2511T | 鋼 | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10馬力 | - | ¥684,201 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥642,808 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥528,819 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ¥567,030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。