BALDOR MOTOR EM2528T-G 三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、20 hp、ODP、286T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
効率化 | 92.40% |
エンクロージャタイプ | ODP |
サイズ | 286T |
全負荷アンペア | 54/27 |
HP | 20馬力 |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 23.81 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 299ポンド |
船の重量(kg) | 134.55 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19 " | 3 | ¥940,263 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥954,240 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥1,186,099 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥1,200,357 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥1,249,122 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥1,235,145 | |
EM2513T-G | - | 35.4/17.7 | 187LB-FT | 8.29アンプ | 04 | 15 | - | 3 | ¥1,249,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。