BALDOR MOTOR EM2513T-G 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンプ | 35.4/17.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 187LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 44.5LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.29アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 86 |
リビジョン | E |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 26度C |
タイプ | 3938M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 94.5 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2506T-BG | 3950M | 23.0A @ 208V 22.4A @ 230V 11.0A @ 460V | 98.7LB-FT | - | 6 | 7.500馬力 | 23.19 " | 3 | ¥940,263 | |
EM2506T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥954,240 | |
EM2511T-BG | 3954M | 30.0A @ 208V 28.6A @ 230V 14.3A @ 460V | 149LB-FT | - | 6 | 10.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥1,186,099 | |
EM2511T-G | - | - | - | - | - | - | 23.19 " | ph 3 | ¥1,200,357 | |
EM2513T-8G | 3948M | 41.0A @ 200V 40.0A @ 208V | 145LB-FT | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥1,249,122 | |
EM2513T-BG | 3948M | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | - | 4 | 15.000馬力 | 23.19 " | 3 | ¥1,235,145 | |
EM2514T-G | - | - | - | - | - | - | 21.69 " | ph 3 | ¥1,265,665 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。