BALDOR MOTOR EL3405 単相モーター、115/208-230V、3600 RPM、60 Hz、0.33 hp、単相、TEFC、1 フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 3.2 / 1.7-1.6 |
ベース(Base) | RG |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48 |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 18# |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 02 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
力率 | 96 |
リビジョン | G |
RPM | 3450 |
タイプ | 3420LC |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL3403 | 04 | 2.5/1.25 | 1.9LB-FT | .25 | 89 | Y | 1745 | 34度C | ¥138,522 | |
EL3501 | 04 | 3.2/1.6 | 2.6LB-FT | .33 | 88 | AA | 1740 | 41 deg C | ¥153,592 | |
EL3503 | 02 | 4.9/2.5 | 2.33LB-FT | .5 | 84 | D | 3450 | 53度C | ¥150,224 | |
EL3504 | 04 | 4.6/2.3 | 3.6LB-FT | .5 | 89 | AA | 1745 | 71度C | ¥183,107 | |
EL3506 | 02 | 7.8/3.9 | 3.77LB-FT | .75 | 86 | E | 3450 | 70 deg C | ¥168,614 | |
EL3507 | 04 | 6.3 / 3.4-3.15 | 6.6LB-FT | .75 | 90 | AM | 1755 | 47 deg C | ¥219,612 | |
EL3509 | 02 | 9.4 / 5-4.7 | 4.12LB-FT | 1 | 94 | K | 3450 | 55度C | ¥205,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。