NORTON ABRASIVES ファイングリットクロスロール、スーパーファイングレード
形式 | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 66261126290 | - | ¥17,552 | 見積依頼
|
B | 66261126266 | 1" | ¥9,243 | |
B | 66261126289 | 2" | ¥17,080 |
スーパーファイングレードのファイングリットクロスロール
ノートンの超微細グリット酸化アルミニウム研磨クロスロールは、ロールとシリンダーの研磨、旋盤の旋盤、軽いバリ取り、錆とスケールの除去、工作機械のマークのブレンド、および細かい研磨の用途に使用されます。 それらは希望の長さに切断または引き裂くことができ、優れた快適性と優れた仕上がりのために柔軟なJウェイトバッキングを備えています。 これらのクロスロールは、長期間の使用、自己研ぎ、操作中の低温維持のための高度なフルレジンボンドシステムを備えており、コストのかかる廃棄物を最小限に抑え、簡単できれいな保管を可能にする便利な保護ディスペンサーに梱包されています。 1インチと2インチの幅で利用できるこれらのクロスロールの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチビットドライバー
- 農薬キャビネット
- 地下ユーティリティロケーター
- IEC電磁接触器
- 針と注射器の調剤
- 電磁弁とコイル
- 排水管洗浄装置
- ゴミ袋とライナー
- 付属品
- 騒音コントロール
- WATTS 圧力調整器、水用、1156Fシリーズ
- PACKARD INCドラフトインデューサー
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#8、1 / 2インチ
- GRAINGER 溶接ワイヤ
- APOLLO VALVES 101Tゲートバルブ
- EATON 乾式配電用変圧器底蓋
- MARTIN SPROCKET ボールベアリングタイプアイドラースプロケット、非金属歯
- ALVORD POLK リペアマン用丸シャンクテーパーリーマ
- ALL GEAR ブランチセイバーロープ
- BOSTON GEAR 直径ピッチ48ステンレス鋼かさ歯車