WESCO プラスチック チルト カート アクセサリー
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 272586 | 7.5 " | 61 " | 28.375 " | ¥38,625 | |
B | 272587 | 8.25 " | 71.5 " | 33.125 " | ¥48,765 |
プラスチック製チルトカートアクセサリー
Wescoプラスチック製チルトカートアクセサリには、チルトカートの開口部を覆うための蓋が含まれています。 廃棄物の外部環境への暴露を防ぐことにより、廃棄物のこぼれや微生物の増殖を防ぐのに理想的です。 これらの黒色のビンは、廃棄物の処分または収集を容易にするために、2ピースの成形ポリエチレン構造を備えています。 61インチと71.5インチの長さで利用可能なこれらのプラスチック製の傾斜カートの蓋の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のバッグとフィルター
- ポリエステルとグラスファイバーのエアフィルター
- リニアシャフトとサポートレール
- ポータブル発電機の電源コード
- メンテナンス作業サポート
- リレー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ポンプ付属品
- 締結工具付属品
- スプリング
- LITHONIA LIGHTING ワイヤーガード
- LASCO ロングソケットカップリング
- TRIPP LITE 病院グレードのUPS
- POWER FIRST 非絶縁オス断路
- BEL-ART - SCIENCEWARE スピンベーン攪拌棒 Ptfe Triangular
- COOPER B-LINE B367シリーズXNUMX穴閉角
- HOFFMAN Syspend 281 Max シリーズ チューブ
- ANVIL ユニバーサルCタイプビームクランプ
- EATON DR1 シリーズラインリアクトル
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、12 ピッチ