POWER FIRST 非絶縁オス ディスコネクト
形式 | モデル | バレル内側径 | 接続材料 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UGN4 | - | 鋼 | ネジの取り外し | 0.41 " | 0.25 " | - | 100 | ¥5,803 | |
B | 5WHA9 | 0.067 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.64 " | 0.250×0.032インチ | 22〜16 AWG | 100 | ¥1,874 | |
B | 5WHA8 | 0.067 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.55 " | 0.187×0.020インチ | 22〜16 AWG | 100 | ¥1,619 | |
B | 5UGK7 | 0.091 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.64 " | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | 100 | ¥3,000 | |
B | 5WHC0 | 0.091 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.55 " | 0.187×0.020インチ | 16〜14 AWG | 100 | ¥1,910 | |
B | 5UGN6 | 0.134 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.66 " | 0.250×0.032インチ | 12〜10 AWG | 50 | ¥1,054 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 液面制御弁
- セキュリティカート
- レザーパームグローブ
- ボールペインハンマー
- スクリュー/ボルトエクストラクターとナットスプリッター
- 呼吸器の
- 詮索好きな道具
- 天井タイルと断熱材
- 減速機
- フラッシュバルブ
- KLEIN TOOLS ハンドラチェット
- APPROVED VENDOR ドアフレームウェザーストリップ
- APEX-TOOLS 小径プラスインサートビット
- B&K PRECISION 単一出力DC電源デジタル
- SOLBERG Tスタイルのインレットフィルター
- LOVEJOY ECシリーズシングルビームクランプスタイルカップリング
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換XメスNPT
- LINN GEAR ダブルテーパーロックシリーズ ストランドスプロケット 35-2 チェーン
- MORSE DRUM ドラムホルダー
- BROWNING スチール製最小内径シングルスプロケット No.140チェーン用