入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.134 " |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | なし |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.66 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
モデル | バレル内側径 | 接続材料 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UGK7 | 0.091 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.64 " | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | 100 | ¥2,683 | |
5UGN4 | - | 鋼 | ネジの取り外し | 0.41 " | 0.25 " | - | 100 | ¥5,803 | |
5WHA8 | 0.067 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.55 " | 0.187×0.020インチ | 22〜16 AWG | 100 | ¥1,619 | |
5WHA9 | 0.067 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.64 " | 0.250×0.032インチ | 22〜16 AWG | 100 | ¥1,874 | |
5WHC0 | 0.091 " | 真鍮 | オスディスコネクト | 0.55 " | 0.187×0.020インチ | 16〜14 AWG | 100 | ¥1,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。