ACME ELECTRIC TB シリーズ 産業用制御変圧器、220、230、240 x 440、460、480V 一次
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB50A008C | 3.78 " | 3.14 " | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB200B008C | 4.38 " | 4.4 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB350B008C | 4.75 " | 4.4 " | 4.5 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B008C | 6.11 " | 5.14 " | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B008F4 | 6.11 " | 6.515 " | 5.25 " | ¥24,634 | 見積依頼
|
B | TB5000F008 | 7.5 " | 7.5 " | 9" | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーの断線
- クランプキット
- マイクロメータセット
- エアパワーエアレスペイントスプレー
- コンクリートグラブとスラブトング
- 構造
- 電線管継手および付属品
- オフィス家具
- エンクロージャ
- 騒音コントロール
- HARRIS INDUSTRIES グローインザダークマーキングテープ、ロール
- MACROMATIC THR-1シリーズ、12VDC、時間遅延リレー
- DIXON シリーズFコントロールバルブ
- KETT TOOLS ガスケット
- CH HANSON インターロッキング真鍮ステンシル、特大数
- SPEARS VALVES CPVC標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- EATON CHFシリーズ標準サーキットブレーカ
- KILIAN 複列ボールベアリング
- BALDOR / DODGE SXR、円筒ユニット、ボールベアリング
- HUB CITY ピローブロックベアリング