BALDOR MOTOR EFM2531T 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、25 馬力、ODP、284T フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 60/30 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 216LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 284T |
全負荷トルク | 74LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 25 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 10# |
取り付け | F2 |
無負荷電流 | 12.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 25 |
相 | 3 |
力率 | 82 |
リビジョン | B |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 34度C |
タイプ | 4050M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 140.85 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27アンプ | 35.4/17.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | ¥595,762 | |
EFM2513T-8 | 16.7アンプ | 40.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 85 | - | ¥602,487 | |
EFM2515T | 9.55アンプ | 47/23.5 | 203LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | ¥653,535 | |
EFM2515T-8 | 22.4アンプ | 54.3 | 205LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | ¥661,178 | |
EFM2535T | 13.32アンプ | 70/35 | 272LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | ¥871,330 | |
EFM2539T | 21.1アンプ | 98/49 | 427LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | ¥1,136,503 | |
EFM2543T | 20.2アンプ | 114/57 | 420LB-FT | 04 | 50 | - | 87 | H | ¥1,254,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。