BALDOR MOTOR EFM2513T-8 三相モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、ODP、254T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 40.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 171LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 44.6LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 8# |
取り付け | F2 |
無負荷電流 | 16.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 85 |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 29度C |
タイプ | 3938M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 94.05 |
船高(cm) | 44.29 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2513T | 7.27アンプ | 35.4/17.7 | 171LB-FT | 04 | 15 | - | 86 | W | ¥595,762 | |
EFM2515T | 9.55アンプ | 47/23.5 | 203LB-FT | 04 | 20 | - | 86 | U | ¥653,535 | |
EFM2515T-8 | 22.4アンプ | 54.3 | 205LB-FT | 04 | 20 | - | 85 | K | ¥661,178 | |
EFM2531T | 12.7アンプ | 60/30 | 216LB-FT | 04 | 25 | - | 82 | B | ¥796,743 | |
EFM2535T | 13.32アンプ | 70/35 | 272LB-FT | 04 | 30 | - | 85 | H | ¥871,330 | |
EFM2539T | 21.1アンプ | 98/49 | 427LB-FT | 04 | 40 | - | 82 | J | ¥1,136,503 | |
EFM2543T | 20.2アンプ | 114/57 | 420LB-FT | 04 | 50 | - | 87 | H | ¥1,254,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。