BALDOR MOTOR ECP3771T-5 高耐久モーター、575V、3600 RPM、10 hp、3 相、60 Hz、TEFC、215T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 8.9 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 8.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
マックス。 スピード | 5,400回転 |
モータータイプ | 0742M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 10.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
相 | 3 |
力率 | 90 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,500回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 575 V |
船の重量(kg) | 81.9 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 72.71 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | - | - | - | 5.84アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5LB-FT | - | - | - | 5.52アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102LB-FT | - | - | - | 4.6アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6LB-FT | - | - | - | 5.18アンプ | 08 | ¥1,102,457 | |
ECP2294T | 54、44 | - | - | - | - | フットマウント | - | - | ¥734,706 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥933,538 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥933,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。