BALDOR MOTOR ECP2276T 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、254T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 21.4/10.7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 99.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254T |
全負荷トルク | 32.4LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.84アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 7.5 HP |
相 | 3 |
力率 | 71 |
リビジョン | H |
RPM | 1180 |
温度 立上り | 36度C |
タイプ | 0954M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 150.75 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5LB-FT | - | - | - | 5.52アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102LB-FT | - | - | - | 4.6アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6LB-FT | - | - | - | 5.18アンプ | 08 | ¥1,965,512 | |
ECP2294T | 54、44 | - | - | - | - | フットマウント | - | - | ¥1,309,868 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥1,664,355 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥1,664,355 | |
ECP2332T-5 | - | 11.5 | 149LB-FT | - | - | - | 5.95アンプ | 06 | ¥1,664,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。