BALDOR MOTOR ECP2294T 重負荷モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、15 hp、3 相、TEFC、254T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
効率化 | 91.7% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 254T |
全負荷アンペア | 34.4/17.2 |
HP | 15馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 54、44 |
装着タイプ | フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 24.78 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1-5 / 8 "" |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 300ポンド |
船の重量(kg) | 135 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | - | - | - | 5.84アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5LB-FT | - | - | - | 5.52アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102LB-FT | - | - | - | 4.6アンプ | 06 | ¥1,281,064 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6LB-FT | - | - | - | 5.18アンプ | 08 | ¥1,965,512 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥1,664,355 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥1,664,355 | |
ECP2332T-5 | - | 11.5 | 149LB-FT | - | - | - | 5.95アンプ | 06 | ¥1,664,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。