APPROVED VENDOR 4HRG5コンバーチブルハンドトラック600ポンド42 x 12
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
終了 | パウダーコート |
折りたたまれた深さ | 11-1 / 2」 |
折りたたんだ高さ | 53-1 / 2」 |
折りたたんだ幅 | 12 " |
ハンドルタイプ | Staight |
水平ロードキャップ。 | 400ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の深さ | 39 " |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
全幅 | 12 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。