SQUARE D GJL シリーズ サーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | GJL36015 | 15A | - | 見積依頼
|
A | GJL36020 | 20A | - | 見積依頼
|
B | GJL36030 | 30A | ¥294,290 | |
C | GJL36030M04 | 30A | - | 見積依頼
|
A | GJL36040 | 40A | ¥327,576 | |
A | GJL36050 | 50A | - | 見積依頼
|
C | GJL36050M05 | 50A | ¥294,290 | |
A | GJL36060 | 60A | - | 見積依頼
|
A | GJL36070 | 70A | ¥307,545 | |
A | GJL36100 | 100A | - | 見積依頼
|
GJLシリーズサーキットブレーカ
スクエア D GJL シリーズ サーキット ブレーカーは、モーター回路に短絡保護を提供します。 これらの回路ブレーカーは、トリップ設定用の不正開封防止カバー シールを備えており、NEC240.6c 規格に適合しています。 MAG-LOC調整範囲リミッタにより、瞬時トリップ設定値の調整を定格電流の3~11倍の範囲で制限できます。 これらの回路ブレーカーには、軽度の過負荷でのトリップを回避し、重度の短絡に対して瞬時に応答する熱磁気トリップ機構が備わっています。 GJL シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビットセット
- 高温リード線
- 検知管ポンプとキット
- 液体サンプリング装置
- 真空ポンプ
- ランプ
- 冷却ファンとアクセサリ
- プッシュボタン
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 自動車の診断と検査
- RED HAT 真ちゅう製クイックエキゾーストソレノイドバルブ
- WOODFORD MFG. ステムロック
- ACROVYN チェアレール、アンバーチェリー、アクロヴィン
- MAIN FILTER INC. SP4Bシリーズスピンオンフィルター
- COOPER B-LINE B291シリーズブラケット
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、EPDM
- PLAST-O-MATIC PCWRプロセス冷却水スティック
- DAYTON インペラ、バックヘッド、シールキット
- BALDOR / DODGE フレキシダイン駆動ハブ
- TB WOODS 外部すべり輪