入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 70A |
フレーム型 | ガザル |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 19.61 |
船の長さ(cm) | 17.63 |
船幅(cm) | 16.61 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | 見積依頼
| |
GJL36020 | 20A | - | 見積依頼
| |
GJL36030 | 30A | ¥297,622 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | 見積依頼
| |
GJL36040 | 40A | - | 見積依頼
| |
GJL36050 | 50A | - | 見積依頼
| |
GJL36050M05 | 50A | ¥297,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。