SQUARE D GJL36020 サーキットブレーカー フィードスルー 20 アンペア 600vac 3p 65kaic@480v
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 20A |
フレーム型 | ガザル |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 19.61 |
船の長さ(cm) | 17.63 |
船幅(cm) | 16.61 |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | 見積依頼
| |
GJL36030 | 30A | ¥294,290 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | 見積依頼
| |
GJL36040 | 40A | ¥327,576 | ||
GJL36050 | 50A | - | 見積依頼
| |
GJL36050M05 | 50A | ¥294,290 | ||
GJL36060 | 60A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。