APPROVED VENDOR 21U665コンバーチブルハンドトラックの高さ51-3 / 4 In
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
色 | グレー |
折りたたまれた深さ | 8-1 / 4」 |
ハンドルタイプ | 二重ループ |
水平ロードキャップ。 | 1000ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 4」 |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の深さ | 8.25 " |
全体の高さ | 53.375 " |
全幅 | 21.25 " |
プラットフォームサイズ | 38-1 / 2 "12" |
ホイールベアリング | 5/8 "BB |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 16.52 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。