PEERLESSオープンデッキプーリーブロック
形式 | モデル | 深さ | 長さ | ロープ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-030-18-86- | 1-3 / 32」 | 3 17 / 32 " | 1 / 2 " | 1 3 / 32 " | ¥4,677 | |
A | 3-000-18-86- | 25 / 32 " | 2.593 | 5 / 16 " | 27 / 32 " | ¥2,110 | |
A | 3-010-18-56- | 29 / 32 " | 2 27 / 32 " | 3 / 8 " | 31 / 32 " | ¥2,369 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- 消火器ブラケット
- グリースダクトと高温アクセスドア
- 噴霧スプレーノズル
- DC創傷フィールドモーター
- ストラップとタイダウン
- ハードウェア用品
- 防火
- ドラム
- プールとスパポンプ
- GREENFIELD THREADING HSSパイプタップ、ブライトフィニッシュ
- JAMCO 溶接ローデッキユーティリティカート
- RIDGID 金属製キャリングケース
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックプラグ
- APPLETON ELECTRIC 90度の女性の肘危険な場所可鍛鋳鉄
- OMRON E2K-X静電容量式近接センサー
- VULCAN HART 圧縮ナット
- RIDGID SeesnakeCS65XRモニター
- WINSMITH SE Encore シリーズ E30 サイズ XDVD ワーム/ワーム二段減速機