入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンデッキプーリーブロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 25 / 32 " |
のために設計 | 繊維状ロープ |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
長さ | 2.593 |
最大ケーブルサイズ | 5 / 16 " |
取付穴径 | 7 / 32 " |
ロープ径 | 5 / 16 " |
直径の内側の滑車。 | 1-3 / 32」 |
シーブ素材 | 鋼 |
外径の滑車 | 1-3 / 8」 |
シーブ幅 | 15 / 32 " |
幅(Width) | 27 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | ロープ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-010-18-56- | 29 / 32 " | 2 27 / 32 " | 3 / 8 " | 31 / 32 " | ¥2,575 | ||
3-030-18-86- | 1-3 / 32」 | 3 17 / 32 " | 1 / 2 " | 1 3 / 32 " | ¥5,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。