入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パネルマウント圧力計 |
正確さ | +/- 3-2-3% |
ケースカラー | ブラック |
ケースの材質 | 鋼 |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
サイズダイヤル | 2" |
ゲージタイプ | Uクランプ |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 0から3000へのpsi |
最小の卒業 | 10のプサイ |
ソケット素材 | 真鍮 |
チューブ材質 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続サイズ | サイズダイヤル | ゲージタイプ | 動作温度 範囲 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CEY2 | 1 / 8 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,470 | ||
4CEY3 | 1 / 8 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ¥3,472 | ||
4CEZ2 | 1 / 4 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,400 | ||
4CEZ3 | 1 / 4 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥2,380 | ||
4CEZ4 | 1 / 4 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ¥3,402 | ||
4CFA3 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,699 | ||
4CFA4 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥3,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。