承認されたベンダーのパネル取り付け圧力計
形式 | モデル | 接続サイズ | サイズダイヤル | ゲージタイプ | 動作温度 範囲 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CFA8 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 2のプサイ | ¥5,333 | |
B | 4CEZ3 | 1 / 4 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥2,380 | |
C | 4CFA3 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,699 | |
D | 4CFA5 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ¥3,699 | |
E | 4CFA9 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から600へのpsi | 2のプサイ | ¥3,733 | |
F | 4CFC2 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から3000へのpsi | 2のプサイ | ¥3,733 | |
G | 4FNC9 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | フロントフランジ | -40度から150度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥3,740 | |
H | 4CFC1 | 1 / 4 "NPT | 3.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から1000へのpsi | 2のプサイ | ¥5,333 | |
I | 4CEZ2 | 1 / 4 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,400 | |
J | 4CEZ4 | 1 / 4 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ¥3,402 | |
K | 4CFA4 | 1 / 4 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から150度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥3,699 | |
L | 4CEY2 | 1 / 8 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,470 | |
M | 4UA30 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から120度F | 0から3000へのpsi | 20のプサイ | ¥2,178 | |
N | 4UA28 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から120度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥2,450 | |
O | 4CEY3 | 1 / 8 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ¥3,472 | |
P | 4CEY4 | 1 / 8 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から150度F | 0から3000へのpsi | 10のプサイ | ¥3,472 | |
Q | 4UA36 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | フロントフランジ | -40度から120度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥3,935 | |
R | 4UA29 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から120度F | 0から1000へのpsi | 20のプサイ | ¥2,590 | |
S | 4UA27 | 1 / 8 "NPT | 2.5 " | Uクランプ | -40度から120度F | 0から400へのpsi | 10のプサイ | ¥3,842 | |
T | 4UA44 | 1 / 8 "NPT | 2" | Uクランプ | -40度から120度F | 0から600へのpsi | 10のプサイ | ¥3,516 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプレッダービームアクセサリー
- プレスツール
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- バックアップリング
- 切削工具の保管
- 温水循環ポンプ
- ファンブレードとプロペラ
- モバイルビンカートとワークステーション
- 潤滑剤の保管と調剤
- 合金鋼
- PYRAMEX 安全リーダーゴーグル
- NEW PIG クイックデプロイリークダイバータ
- SOLBERG オイルミストエリミネーター
- ANDERSEN カーペット敷きのランナー
- VULCAN HART ジャンパーストラップ
- ANVIL ユニバーサルアンビレット
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作フィッティング 22-1/2 度エルボ・ガスケット×インロー
- HONEYWELL 交換ランプ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 減速機、個別入力付き、サイズ 20