4ua29 | パネル マウント ゲージ クランプ 2 1/2 インチ 1000psi | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認ベンダー 4UA29 パネル マウント ゲージ クランプ 2 1/2 インチ 1000psi | AD9PVX

APPROVED VENDOR 4UA29パネルマウントゲージクランプ2/1インチ2psi

在庫あり
アイテム:AD9PVX モデル:4UA29

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,590 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パネルマウント圧力計
正確さ+/- 3-2-3%
ケースカラーブラック
ケースの材質
接続場所 戻る
接続サイズ1 / 8 "NPT
サイズダイヤル2.5 "
ゲージタイプUクランプ
水晶体物質ポリカーボネート
動作温度 範囲-40度から120度F
レンジ0から1000へのpsi
最小の卒業20のプサイ
ソケット素材真鍮
チューブ材質ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード9026208000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル接続サイズサイズダイヤルゲージタイプ動作温度 範囲レンジ最小の卒業価格
承認ベンダー 4CEY2 パネル マウント圧力ゲージ U クランプ 2 インチ | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"Uクランプ-40度から150度F0から400へのpsi10のプサイ¥3,470
承認ベンダー 4CEY3 パネル マウント圧力ゲージ U クランプ 2 インチ | AD6XGF 4CEY31 / 8 "NPT2"Uクランプ-40度から150度F0から1000へのpsi10のプサイ¥3,472
承認ベンダー 4CEY4 パネル マウント圧力計 U クランプ 2 インチ | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"Uクランプ-40度から150度F0から3000へのpsi10のプサイ¥3,472
承認されたベンダー 4CEZ2 パネル マウント圧力ゲージ U クランプ 2 インチ | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"Uクランプ-40度から150度F0から400へのpsi10のプサイ¥3,400
承認ベンダー 4CEZ3 パネル マウント圧力ゲージ U クランプ 2 インチ | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"Uクランプ-40度から150度F0から600へのpsi10のプサイ¥2,380
承認ベンダー 4CEZ4 パネル マウント圧力ゲージ U クランプ 2 インチ | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"Uクランプ-40度から150度F0から1000へのpsi10のプサイ¥3,402
承認されたベンダー 4CFA3 パネル マウント圧力計 U クランプ 2-1/2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "Uクランプ-40度から150度F0から400へのpsi10のプサイ¥3,699

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 4UA29パネルマウントゲージクランプ2/1インチ2psi
¥2,590 /単価