APPROVED VENDOR 39J512ガスシリンダーラック容量4シリンダー
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
アイテム価格 | フォークリフトシリンダーキャディ |
容量 | 1500ポンド |
色 | オレンジ |
シリンダー容量 | 4 |
終了 | オレンジエナメル |
高さ | 41 " |
長さ | 23 " |
タンク径 | 9" |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 64.86 |
船高(cm) | 62.87 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。