入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型パワーリレー |
コイル定格 | 2.6VA、2.0W |
コイルVA定格 | 1.8〜2.6 |
コイルボルト | 100 / 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(誘導性) | 25A @ 220VAC(NO)/ 8A @ 220VAC(NC) |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 25A @ 220 VAC(NO)/ 8A @ 220 VAC(NC) |
お問合せフォーム | 4PST-いいえ |
コンタクト材料 | 銀合金 |
寸法 | 2.52 "H、1.36" W、2.03 "D |
電気的接続 | 1/4 "タブターミナル |
馬力 @ 120V | 1.5 |
馬力 @ 240V | 3 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ブラケット |
Number of Poles | 4 |
ピン | 10 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
モデル | 取り付け | コイルVA定格 | コイルボルト | Number of Poles | ピン | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形G7L-1A-BJ-CB-DC12 | ブラケット | 1.9 | 12 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.07 "H、1.44" W、1.36 "D | ¥6,479 | |
形G7L-1A-BJ-CB-DC24 | ブラケット | 1.9 | 24 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.07 "H、1.44" W、1.36 "D | ¥6,217 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC24 | ブラケット | 1.7〜2.5 | 24 VAC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.07 "H、1.44" W、1.36 "D | ¥5,325 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 | ブラケット | 1.7〜2.5 | 100 / 120 VAC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.07 "H、1.44" W、1.36 "D | ¥5,061 | |
G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 | ブラケット | 1.7〜2.5 | 200 / 240 VAC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.07 "H、1.44" W、1.36 "D | ¥5,352 | |
形G7L-1A-TJ-CB-DC12 | ブラケット | 1.9 | 12 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.09 "H、1.44" W、2.07 "D | ¥4,088 | |
形G7L-1A-TJ-CB-DC24 | ブラケット | 1.9 | 24 VDC | 1 | 4 | 30A @ 220 VAC | SPST-いいえ | 2.09 "H、1.44" W、2.07 "D | ¥4,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。