ハッベル配線デバイス-KELLEMS レセプタクル、メス
形式 | モデル | Number of Poles | アンペアAC | 導体サイズ | プラグタイプ | タイプ | コード長 | 定格電流 | ゲージ/導体 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF3004PA001 | - | 30 | - | 4ワイヤー | 女性 | 1ft。 | 30 A | 10/4 | ¥35,938 | |
A | RF2003PB001 | 3 | 20 | #12 AWG | 3ワイヤー | 女性 | 1ft。 | 20 A | 12 | ¥30,721 | |
A | RF2304PB005 | 4 | 20 | #12 AWG、#10 AWG | 4ワイヤー | 女性、孤立した地面 | 5ft。 | 20 A | 12 | ¥33,315 | |
A | RF3004PA005 | 4 | 30 | #10 AWG | 4ワイヤー | 女性 | 5ft。 | 30 A | 10 | ¥35,430 | |
A | RF2306PB005 | 6 | 20 | #12 AWG、#10 AWG | 6ワイヤー | 女性、スーパーニュートラル、孤立した地面 | 5ft。 | 20 A | 12 | ¥40,270 |
レセプタクル、メス
Hubbell Wiring Device-Kellems メス レセプタクルは、コンセントを提供し、デバイスを電源に接続するためのプラグを受け入れるように設計されています。 これらのレセプタクルには、電気を効率的に伝導するための 4 本または 6 本の銅線が付いています。 これらの導体の最大アンペア数出力の定格は 30A です。 導体を保護し、絶縁を提供するために、PVC / MTW ジャケットで覆われています。 4 線プラグと 6 線プラグのバリエーションを備えた幅広いレセプタクルからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター駆動およびハンドクランクホースリール
- ポリプロピレン管継手
- ドラムヒーター
- 精密スチールスクエア
- 閉所での三脚
- 油圧ホース
- ターミナルブロック
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- バラスト
- ドアとドア枠
- KIPP 5 / 16-18ネジサイズスターグリップノブ
- GAMBER-JOHNSON コンソールキットブラックスチール
- TEMPCO ワイヤー熱電対リード
- BUSSMANN ヒートリミッター
- TENNSCO 棚ボックスガイド
- ALL GEAR 3 ストランド ツイスト マニラ ロープ
- DANFOSS LXシリーズケーブル、240V
- ALBION 現場で取り付け可能なブレーキキット
- HAKKO はんだ付けのヒント
- LOVEJOY RunRight 振動マウント