入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 低鉛真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 低鉛真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | プレスxプレス |
ハンドル材料 | メッキ鋼/絶縁ポリビニル |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 250 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 15のPSI WSP |
ポート | フル |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 低鉛真鍮 |
ステムタイプ | 非上昇 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 2" |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 3.14 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
モデル | ボール材料 | ハンドル材料 | ステム素材 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77VLF-103-01 | 低鉛真鍮 | メッキ鋼/絶縁ポリビニル | 低鉛真鍮 | 1 / 2 " | ¥9,175 | |
77VLF-104-01 | 低鉛真鍮 | メッキ鋼/絶縁ポリビニル | 低鉛真鍮 | 3 / 4 " | ¥12,135 | |
77VLF-105-01 | 低鉛真鍮 | メッキ鋼/絶縁ポリビニル | 低鉛真鍮 | 1" | ¥15,584 | |
77VLF-106-01 | 低鉛真鍮 | メッキ鋼/絶縁ポリビニル | 低鉛真鍮 | 1.25 " | ¥28,041 | |
77VLF-107-01 | 低鉛真鍮 | メッキ鋼/絶縁ポリビニル | 低鉛真鍮 | 1.5 " | ¥36,762 | |
77VLF-100-01 | 低鉛真鍮 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 低鉛真鍮 | 3" | ¥208,974 | |
77VLF-14A-01 | 低鉛真鍮 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | 低鉛真鍮 | 4" | ¥282,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。