定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 77VLF-106-01 低リード真鍮ボールバルブプレス 1-1/4 インチ | AC6WLY 36N584

APOLLO VALVES 77VLF-106-01低鉛真ちゅう製ボールバルブプレス1-1 / 4 In

在庫あり
アイテム:AC6WLY モデル:77VLF-106-01相互参照:36N584

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,041 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料低鉛真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質低鉛真鍮
ボディスタイル列をなして
接続タイププレスxプレス
ハンドル材料メッキ鋼/絶縁ポリビニル
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力250 psiのWOG
最大蒸気圧15のPSI WSP
ポートフル
シート素材RPTFE
ステム素材低鉛真鍮
ステムタイプ非上昇
温度。 範囲0度から250度F
管のサイズ1.25 "
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.27
船高(cm)14.22
船の長さ(cm)32
船幅(cm)24.13
HSコード8481803070
原産国US

商品の詳細:

  • Apollo 77VLF-106-01 は、暖房および飲料配管​​システムで使用される NSF / ANSI 準拠のボール バルブです。 低鉛真鍮ボールとデュアルプレス接続が特徴で、取り付け時にしっかりと漏れのないシールを作成します。
  • このツーピースボールバルブは、華氏100度の最大動作温度と最大WOG圧力250 psiで250%工場でテストされています。 それは手動制御のためのポリビニル絶縁体を備えたメッキ鋼レバーハンドルを持っています。

製品バリエーション

プロダクトモデルボール材料ハンドル材料ステム素材管のサイズ価格
APOLLO VALVES 77VLF-103-01 低リード真鍮ボールバルブ プレス 1/2 インチ | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01低鉛真鍮メッキ鋼/絶縁ポリビニル低鉛真鍮1 / 2 "¥9,175
APOLLO VALVES 77VLF-104-01 低リード真鍮ボールバルブ プレス 3/4 インチ | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01低鉛真鍮メッキ鋼/絶縁ポリビニル低鉛真鍮3 / 4 "¥12,135
APOLLO VALVES 77VLF-105-01 低リード真鍮ボールバルブプレス 1 インチ | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01低鉛真鍮メッキ鋼/絶縁ポリビニル低鉛真鍮1"¥15,584
APOLLO VALVES 77VLF-107-01 低リード真鍮ボールバルブプレス 1-1/2 インチ | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01低鉛真鍮メッキ鋼/絶縁ポリビニル低鉛真鍮1.5 "¥36,762
APOLLO VALVES 77VLF-108-01 低リード真鍮ボールバルブプレス 2 インチ | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01低鉛真鍮メッキ鋼/絶縁ポリビニル低鉛真鍮2"¥58,909
APOLLO VALVES 77VLF-100-01 低リード真鍮ボールバルブプレス 3 インチ | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01低鉛真鍮ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼低鉛真鍮3"¥208,974
APOLLO VALVES 77VLF-14A-01 低リード真鍮ボールバルブプレス 4 インチ | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01低鉛真鍮ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼低鉛真鍮4"¥282,554

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 77VLF-106-01低鉛真ちゅう製ボールバルブプレス1-1 / 4 In
¥28,041 /単価