入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンボールバルブ |
船の重量(kg) | 2.1 |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-501-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | - | ¥43,194 | |
76-502-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | - | ¥49,459 | |
76-503-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | - | ¥46,507 | |
76-504-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | - | ¥60,252 | |
76-505-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1" | - | ¥61,180 | |
76-507-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 1.5 " | - | ¥115,196 | |
76-508-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 2" | - | ¥147,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。