入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | 春帰り |
マックス。 圧力 | 1500 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1.5 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | MPTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から500度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | ハンドル材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-501-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 4 " | - | ¥43,194 | |
76-502-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 8 " | - | ¥49,459 | |
76-503-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1 / 2 " | - | ¥46,507 | |
76-504-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 3 / 4 " | - | ¥60,252 | |
76-505-01A | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き304ステンレス鋼 | ボールバルブ | 2000 psiのWOG | 1" | - | ¥61,180 | |
76-508-01 | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ボールバルブ | 1500 psiのWOG | 2" | - | ¥147,851 | |
76-503-01 | FNPT | - | ボールバルブ | - | - | 1 / 4 " | ¥46,406 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。