定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 76-505-01A ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1 インチ | AC8WBC 3EEZ7

APOLLO VALVES 76-505-01Aステンレス鋼ボールバルブFnpt1インチ

在庫あり
アイテム:AC8WBC モデル:76-505-01A相互参照:3EEZ7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥61,180 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料ステンレス鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質316ステンレススチール
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ビニールグリップ付き304ステンレス鋼
ハンドルタイプ春帰り
マックス。 圧力2000 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1"
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材MPTFE
ステム素材ステンレス鋼
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-50度から500度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.05
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)24.13
船幅(cm)8.13
HSコード8481803070
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプハンドル材料Itemマックス。 圧力パイプサイズサイズ価格
APOLLO VALVES 76-501-01A ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1/4 インチ | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT×FNPTビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG1 / 4 "-¥43,194
APOLLO VALVES 76-502-01A ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 3/8 インチ | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT×FNPTビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG3 / 8 "-¥49,459
APOLLO VALVES 76-503-01A ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1/2 インチ | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT×FNPTビニールグリップ付き304ステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG1 / 2 "-¥46,507
APOLLO VALVES 76-504-01A ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 3/4 インチ | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT×FNPTビニールグリップ付き304ステンレス鋼ボールバルブ2000 psiのWOG3 / 4 "-¥60,252
APOLLO VALVES 76-507-01 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1-1/2 インチ | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT×FNPTビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ1500 psiのWOG1.5 "-¥115,196
APOLLO VALVES 76-508-01 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 2 インチ | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT×FNPTビニールグリップ付きステンレス鋼ボールバルブ1500 psiのWOG2"-¥147,851
APOLLO VALVES 76-503-01 スプリングリターンハンドル付きボールバルブ、FNPT、ステンレス鋼、1/4 インチサイズ | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-ボールバルブ--1 / 4 "¥46,406
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 76-505-01Aステンレス鋼ボールバルブFnpt1インチ
¥61,180 /単価