定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 70LF20510 Ball Valve, Size 1 Inch, Bronze, Stainless Steel Latch Lever | CA2HYP

APOLLO VALVES 70LF20510 ボールバルブ、サイズ 1 インチ、青銅、ステンレス鋼ラッチレバー

在庫あり
アイテム: CA2HYP モデル:70LF20510

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,309 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールバルブ
接続タイプはんだ
サイズ1"
タイプステンレス鋼のレバーとナット

発送情報:

船の重量(kg) 0.77

商品の詳細:

  • シリーズ:鉛フリーブロンズボールバルブ

製品バリエーション

プロダクトモデルステム素材ボール材料ボディ材質温度。 範囲管のサイズタイプ接続タイプハンドル材料価格
APOLLO VALVES 70LF20001 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 3 インチ | AD3MBT 40D906 70LF20001C27450LF真ちゅう鉛フリークロムメッキ真鍮鉛フリーブロンズ-50度から400度F3"-はんだ×はんだビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥156,604
APOLLO VALVES 70LF-209-01 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 2-1/2 インチ | AD3MBW 40D909 70LF-209-01C27450LF真ちゅう鉛フリークロムメッキ真鍮鉛フリーブロンズ-50度から400度F2.5 "-はんだ×はんだビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥142,625
APOLLO VALVES 70LF-20A-01 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 4 インチ | AD3MBX 40D910 70LF-20A-01C27450LF真ちゅう鉛フリークロムメッキ真鍮鉛フリーブロンズ-50度から400度F4"-はんだ×はんだビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥232,923
APOLLO VALVES 70LF24001 鉛フリー青銅ボールバルブはんだ 3 インチ | AD3MBY 40D911 / 70LF-240-01 70LF24001316ステンレススチール316ステンレススチール鉛フリーブロンズ-50度から400度F3"-はんだ×はんだビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥232,254
APOLLO VALVES 70LF-202-01 低鉛青銅ボールバルブはんだ 3/8 インチ | AE3TJW 5FWA5 70LF-202-01C27450LF真ちゅう鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズ-20度から450度F3 / 8 "-はんだ×はんだ¥8,859
APOLLO VALVES 70LF-203-01 低鉛青銅ボールバルブはんだ 1/2 インチ | AE3TJX 5FWA6 70LF-203-01C27450LF真ちゅう鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズ-20度から450度F1 / 2 "-はんだ×はんだ¥8,253
APOLLO VALVES 70LF-204-01 低鉛青銅ボールバルブはんだ 3/4 インチ | AE3TJY 5FWA7 70LF-204-01C27450LF真ちゅう鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズ-20度から450度F3 / 4 "-はんだ×はんだ¥13,170

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 70LF20510 ボールバルブ、サイズ 1 インチ、青銅、ステンレス鋼ラッチレバー
¥16,309 /単価