APOLLO VALVES 70LF-20A-01鉛フリーブロンズボールバルブはんだ4インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 鉛フリークロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | はんだ×はんだ |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 4" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | C27450LF真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から400度F |
管のサイズ | 4" |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 11.87 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 45.21 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | ステム素材 | ボール材料 | ボディ材質 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | タイプ | 接続タイプ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF20001 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 3" | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥156,604 | |
70LF-209-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 2.5 " | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥142,625 | |
70LF24001 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 鉛フリーブロンズ | -50度から400度F | 3" | - | はんだ×はんだ | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥232,254 | |
70LF-202-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 3 / 8 " | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥8,859 | |
70LF-203-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 1 / 2 " | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥8,253 | |
70LF-204-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 3 / 4 " | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥13,170 | |
70LF-205-01 | C27450LF真ちゅう | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | -20度から450度F | 1" | - | はんだ×はんだ | 鋼 | ¥15,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。