定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 70LF-105-10 ボールバルブ ブロンズ インライン 1 インチ パイプ | AG2BNV 31EE54

APOLLO VALVES 70LF-105-10ボールバルブブロンズインライン1インチパイプ

在庫あり
アイテム: AG2BNV モデル:70LF-105-10相互参照:31EE54

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,299 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質鉛フリーブロンズ
ボディスタイル列をなして
コンプライアンスMSS SP-110
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ステンレス鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1"
ポートスタンダード
シート素材RPTFE
ステム素材鉛フリー真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から450度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.75
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)23.5
船幅(cm)17.78
HSコード8481801085

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズボール材料ボディ材質ステム素材温度。 範囲タイプ接続タイプハンドル材料価格
APOLLO VALVES 70LF-100-01 鉛フリー青銅ボールバルブ インライン FNPT 3 インチ | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-鉛フリークロムメッキ真鍮鉛フリーブロンズC27450LF真ちゅう-50度から400度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥190,215
APOLLO VALVES 70LF-109-01 鉛フリー青銅ボールバルブ Fnpt 2-1/2 インチ | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-鉛フリークロムメッキ真鍮鉛フリーブロンズC27450LF真ちゅう-50度から400度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥140,704
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 鉛フリー青銅ボールバルブ インライン FNPT 4 インチ | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-鉛フリークロムメッキ真鍮鉛フリーブロンズC27450LF真ちゅう-50度から400度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥216,078
APOLLO VALVES 70LF-101-01 低鉛青銅ボールバルブ インライン FNPT 1/4 インチ | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズC27450LF真ちゅう-20度から450度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥8,368
APOLLO VALVES 70LF-102-01 低鉛青銅ボールバルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズC27450LF真ちゅう-20度から450度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥8,850
APOLLO VALVES 70LF-103-01 低鉛青銅ボールバルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズC27450LF真ちゅう-20度から450度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥7,673
APOLLO VALVES 70LF-104-01 低鉛青銅ボールバルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-鉛フリークロムメッキ真鍮低鉛ブロンズC27450LF真ちゅう-20度から450度F-FNPT×FNPTビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼¥14,301

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 70LF-105-10ボールバルブブロンズインライン1インチパイプ
¥19,299 /単価