APOLLO VALVES 70LF-109-01鉛フリーブロンズボールバルブFnpt2-1 / 2 In
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
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 鉛フリークロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 2.5 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | C27450LF真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -50度から400度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 6.55 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | ボール材料 | ボディ材質 | ステム素材 | 温度。 範囲 | タイプ | 接続タイプ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF-100-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | C27450LF真ちゅう | -50度から400度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥175,824 | |
70LF-10A-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 鉛フリーブロンズ | C27450LF真ちゅう | -50度から400度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥186,103 | |
70LF-101-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | C27450LF真ちゅう | -20度から450度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥7,208 | |
70LF-102-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | C27450LF真ちゅう | -20度から450度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥7,622 | |
70LF-103-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | C27450LF真ちゅう | -20度から450度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥6,608 | |
70LF-104-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | C27450LF真ちゅう | -20度から450度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥12,316 | |
70LF-105-01 | - | 鉛フリークロムメッキ真鍮 | 低鉛ブロンズ | C27450LF真ちゅう | -20度から450度F | - | FNPT×FNPT | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 | ¥15,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。