定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APOLLO VALVES 706022757 ボールバルブ、サイズ 3/8 インチ NPT、ブロンズ 3 ウェイ、ラッチレバー | CA3BVL

APOLLO VALVES 706022757ボールバルブ、サイズ3/8インチNPT、ブロンズ3ウェイ、ラッチレバー

在庫あり
アイテム: CA3BVL モデル:706022757

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,766 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
接続タイプ3方向NPT
サイズ3 / 8 "
タイプステンレス鋼のラッチロックレバーとナット、酸素洗浄

発送情報:

船の重量(kg) 0.4

商品の詳細:

  • シリーズ:ブロンズボールバルブ

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズボール材料接続タイプ温度。 範囲タイプハンドル材料マックス。 圧力パイプサイズ価格
APOLLO VALVES 70-601-01 ボールバルブ、1/4 インチ、400 PSI、-20 ~ 450 度F、レバーハンドル、FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度450度までNS-400 PSI CWP1 / 4 "¥9,985
APOLLO VALVES 70-602-01 ブロンズ ボール バルブ 3 ウェイ Fnpt x Fnpt 3/8 インチ | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-クロムメッキ真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度から450度F-ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼400 psiのWOG3 / 8 "¥9,781
APOLLO VALVES 70-603-01 ブロンズ ボール バルブ 3 ウェイ Fnpt x Fnpt 1/2 インチ | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-クロムメッキ真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度から450度F-ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼400 psiのWOG1 / 2 "¥10,282
APOLLO VALVES 70-604-01 ブロンズ ボール バルブ 3 ウェイ Fnpt x Fnpt 3/4 インチ | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-クロムメッキ真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度から450度F-ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼400 psiのWOG3 / 4 "¥13,750
APOLLO VALVES 70-605-01 ブロンズ ボール バルブ 3 ウェイ Fnpt x Fnpt 1 インチ | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-クロムメッキ真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度から450度F-ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼400 psiのWOG1"¥19,350
APOLLO VALVES 70-606-01 ブロンズ ボール バルブ 3 ウェイ FNPT 1-1/4 インチ | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-クロムメッキ真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度から450度F-ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼400 psiのWOG1.25 "¥38,553
APOLLO VALVES 70-607-01 ブロンズ ボール バルブ 3 ウェイ FNPT 1-1/2 インチ | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-クロムメッキ真鍮FNPT×FNPT×FNPT-20度から450度F-ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼400 psiのWOG1.5 "¥42,162

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APOLLO VALVES 706022757ボールバルブ、サイズ3/8インチNPT、ブロンズ3ウェイ、ラッチレバー
¥14,766 /単価