APOLLO VALVES 511HGBKMAA0150ポップ安全弁1-1 / 2 x 2-1 / 2 150psi
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | POP安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | 316ステンレススチール |
工場設定圧力 | 150のプサイ |
入口サイズ | 1.5 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 2.5 " |
コンセントタイプ | MNPT |
全体の高さ | 15 " |
圧力範囲 | 15から300へのpsi |
シート素材 | 金属 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
蒸気容量 | 7322ポンド/時間 |
温度。 範囲 | -60度から406度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 7.27 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | コンセントタイプ | ボディ材質 | ディスク素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | テストレバー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511DCDKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 7.5 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥47,311 | |
511DDDKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 7.5 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥48,316 | |
511EDBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 9" | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥56,293 | |
511EEBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 9" | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥54,642 | |
511FEBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 10.25 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥68,146 | |
511GFBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 13.25 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥79,545 | |
511JHBKMAA0150 | MNPT | ブロンズ | 316ステンレススチール | 17 " | - | 15から300へのpsi | -60度から406度F | いいえ | ¥183,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。