BALDOR MOTOR IDVSNM3584T AC 対マスターモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、TENV、145TC フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 17LB-FT |
CLASS | H |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 4.2/2.1 |
全負荷トルク | 4.5LB-FT |
HP | 1.5テ |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 18# |
磁化電流 | 2.1/1.05 |
マックス。 RPM | 6000 |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.05アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5テ |
相 | 3 |
リビジョン | K |
RPM | 1725 |
タイプ | 0532M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ベース(Base) | 内訳トルク | HP | 絶縁 | 磁化電流 | マックス。 RPM | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | ¥1,008,884 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | ¥1,093,741 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3テ | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | ¥445,842 | |
IDVSM3665T | 12.8 | - | - | 5 | - | - | - | 足 | ¥516,962 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5テ | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | ¥665,112 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10テ | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | ¥867,167 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | ¥1,388,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。