EATON Cシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、Lフレーム
Eaton C シリーズ電子 MCCB は、高遮断回路ブレーカーが不要なディーゼル エンジン駆動のスタンバイ発電機で使用されます。 これらの L フレーム MCCB は、データ センター、配電システム、産業用制御パネルで使用されます。
特徴
- これらの回路ブレーカーは、電気システムの地絡を検出して遮断する地絡保護機能を備えています。
- システム内の他の回路ブレーカーと連携するゾーン選択的インターロック機能を備えており、障害時により高速かつより選択的なトリップを実現します。
- これらのサーキットブレーカーはさらに、正確な過負荷保護と迅速な応答時間を実現する固定サーマルトリップ、固定磁気トリップを備えています。
- システム内のエネルギー使用量を監視および測定する電力測定機能があります。
規格と承認
- UL
- IEC
- CSA
よくある質問
これらの MCCB の遮断定格は何ですか?
- 18VAC で 240kAIC
- 14VAC で 480kAIC
- 10VAC で 600kAIC
Eaton C シリーズ L フレーム MCCB はどのように洗浄すればよいですか?
- 柔らかいブラシ/布と非導電性クリーナーを使用してください。
- ブレーカーやそのコンポーネントを損傷しないようにしてください。
熱磁気トリップユニットと電子トリップユニットの違いは何ですか?
- 熱磁気トリップユニットは、熱素子と磁気素子の組み合わせを使用して過電流の検出と応答を行いますが、電子トリップユニットはマイクロプロセッサと電子センサーを使用して過電流状態の検出と応答を行います。
- 電子トリップ ユニットは、熱磁気トリップ ユニットよりも正確で調整可能な保護を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動マテリアルリフトアクセサリ
- カラーベアリング
- ソープストーン
- ミキシングパドル
- 照明調光器アクセサリー
- 浴槽/蛇口
- 研磨バンドとロール
- 圧着工具
- ろ過
- 安全保管
- SK PROFESSIONAL TOOLS インパクトソケット、3/8 "ドライブサイズ
- CARBONE LORRAINE ラプチャーディスク、25 psig
- ARO T型ウォールマウント
- APEX-TOOLS Torq-Set(R)+挿入ビット
- VULCAN HART エアダイバーター
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い二重デコレータ リセプタクル、病院グレード
- SPEARS VALVES 低抽出性ユニオン、ソケット x ソケット EPDM O リング シール
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、フットマウント、全閉
- EATON Pow-R-Xpress シリーズ メイン/スルーフィード ラグ キット
- HUB CITY ベアリングユニット