入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 3 / 8 " |
剛毛タイプ | 圧着ワイヤ |
ブラシ径 | 4" |
フェイス幅 | 3 / 4 " |
材料を埋める | ブロンズ |
マックス。 RPM | 6000 |
装着タイプ | アーバーホール |
トリムの長さ | 11 / 16 " |
UPC | 702535879495 |
線径 | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | アーバーホール | 剛毛タイプ | 線径 | ブラシ径 | フェイス幅 | 材料を埋める | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-40KT | 9 / 16 " | 5/8 "-11 UNC | ノットワイヤー | 0.02 " | 4" | 3 / 8 " | アルミニウム銅合金 | 20,000 | ¥33,288 | ||
WB-60KT | 9 / 16 " | 5/8 "-11 UNC | ノットワイヤー | 0.02 " | 6" | 1 / 2 " | アルミニウム銅合金 | 9000 | ¥53,122 | ||
WB-20C | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 圧着ワイヤ | 0.008 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ブロンズ | 20,000 | ¥13,821 | ||
WB-45B | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 圧着ワイヤ | 0.014 " | 4" | 3 / 4 " | ブロンズ | 6000 | ¥59,345 | ||
WB-44D | 1.25 " | 1.25 " | 圧着ワイヤ | 0.014 " | 6" | 1" | ブロンズ | 6000 | ¥53,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。