BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 安全シールド 高さ 36 インチ | AG6RQH 46C941 / 24964-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 安全シールド 高さ 36 インチ

在庫あり
アイテム:AG6RQH モデル:H24964-0000相互参照:46C941 / 24964-0000

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥155,360 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemセーフティ·シールド
フレームの色
フレーム材料エポキシ被覆鋼
バイザーカラートランスペアレント
バイザーの高さ36 "
バイザー素材ポリカーボネート
バイザーの厚さ3 / 16 "
バイザー幅19.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 12.6
船高(cm)45.72
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)33.66
HSコード3926909910

製品バリエーション

プロダクトモデルItemバイザーの高さバイザー幅価格
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 安全シールド 高さ 30 インチ | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000セーフティ·シールド30 "19.5 "¥140,247
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 安全シールド 高さ 15 インチ | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001スプラッシュシールド15 "12 "¥95,087
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 安全シールド 高さ 15 インチ | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002スプラッシュシールド15 "12 "¥118,283

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 安全シールド 高さ 36 インチ
¥155,360 /単価