入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーホイールブラシ |
アーバーホール | 5/8 "-11 UNC |
剛毛タイプ | ノットワイヤー |
ブラシ径 | 6" |
フェイス幅 | 1 / 2 " |
材料を埋める | アルミニウム銅合金 |
マックス。 RPM | 9000 |
装着タイプ | スレッドアーバー |
トリムの長さ | 9 / 16 " |
線径 | 0.02 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トリムの長さ | アーバーホール | 剛毛タイプ | 線径 | ブラシ径 | フェイス幅 | 材料を埋める | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-40KT | 9 / 16 " | 5/8 "-11 UNC | ノットワイヤー | 0.02 " | 4" | 3 / 8 " | アルミニウム銅合金 | 20,000 | ¥32,008 | ||
WB-20C | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 圧着ワイヤ | 0.008 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ブロンズ | 20,000 | ¥14,471 | ||
WB-45A | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 圧着ワイヤ | 0.014 " | 4" | 3 / 4 " | ブロンズ | 6000 | ¥54,130 | ||
WB-45B | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 圧着ワイヤ | 0.014 " | 4" | 3 / 4 " | ブロンズ | 6000 | ¥59,345 | ||
WB-44D | 1.25 " | 1.25 " | 圧着ワイヤ | 0.014 " | 6" | 1" | ブロンズ | 6000 | ¥53,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。