Item | 電源24Dc / 10A、24Dc / 10A20A最大 |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 6.25 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 26 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.00 |
終了 | グレー |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VDCおよび24VDC |
出力電流 | 20A |
サブカテゴリ | 電源/充電器 |
タイプ | 拡張可能な電源/充電器 |
電圧出力 | 24VDCおよび24VDC |
船の重量(kg) | 18.23 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 56.64 |
船幅(cm) | 75.57 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。