MAIN FILTERINC。MF0833236交換油圧フィルター、ガラス、定格3ミクロン、Vitonシール、高さ36.25インチ
アイテム: CG4HZF
モデル:MF0833236相互参照:DE2602V8C03 '
¥57,917 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.799 " |
ボトムOD | 5.65 " |
容量 | 353.28 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 4774平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 36.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 5.65 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006201 | 4.05 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 2.028 " | - | - | - | ¥7,792 | 見積依頼
| |
MF0006210 | 7.63 " | 1.898 " | 3.721 " | - | 3.721 " | 48.03 | 435 | 435 PSI | ¥13,544 | 見積依頼
| |
MF0006229 | 7.99 " | 1.347 " | 2.894 " | - | 2.894 " | - | - | - | ¥10,110 | 見積依頼
| |
MF0006244 | 4.05 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 4.87 | 435 | 435 PSI | ¥8,534 | 見積依頼
| |
MF0006248 | 6.71 | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | - | 435 PSI | ¥9,133 | 見積依頼
| |
MF0006251 | 6.71 " | 0.874 " | 1.752 " | - | 1.752 " | 11.64 | 435 | 435 PSI | ¥9,133 | 見積依頼
| |
MF0006262 | 7.63 " | 1.898 " | 3.032 " | - | 3.032 " | 27.07 | - | 435 PSI | ¥13,278 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。