EATON Danfoss GH663 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss GH663 シリーズゴム製油圧ホースは、石油および水ベースの流体を移送するための油圧システム サービスに適しています。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH663-4R250 | 4 | 1 / 4 " | 250ft。 | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | ¥310,655 | |
A | GH663-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250、複数の長さ | 0.69 " | 5" | 3400のプサイ | ¥354,673 | |
A | GH663-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250、複数の長さ | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | ¥388,054 | |
A | GH663-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250、複数の長さ | 1.09 " | 9.5 " | 2000のプサイ | ¥596,364 | |
A | GH663-16R150 | 16 | 1" | 150、複数の長さ | 1.41 " | 12 " | 1500のプサイ | ¥456,088 |
Danfoss GH663 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss GH663 シリーズ油圧ホースは、石油系流体と水系流体の両方を移送するための油圧システムで使用されます。 合成ゴム構造を採用しており、耐摩耗性があり、厳しい環境での耐久性が向上しています。 これらの油圧ホースは消音特性と振動吸収特性を備えており、騒音を最小限に抑え、高圧下での性能を向上させます。 これらの GH663 シリーズ ホースには単線編組が付属しており、高衝撃圧力の適用から保護し、ねじれを防ぐために PVC/ニトリル混合カバーが装備されています。 -46 ~ 258.8 °F の温度に耐えることができ、最大作動圧力は 3400 psi で、油圧システム内で信頼性が高く効率的な流体移送を実現します。
特徴
- 合成ゴム製で、耐摩耗性、耐久性、消音性、高圧下での振動吸収性に優れています。
- 単線編組補強と PVC/ニトリル混合カバーが特徴で、高衝撃圧力用途でホースを保護し、動作中のホースのねじれを防ぎます。
- これらのホースは華氏 -46 ~ 258.8 度の温度に耐え、最大使用圧力は 3400 psi です。
規格と承認
- SAE 100R1AT; 種類
- EN853 1SN
- ISO 1436-1; タイプ1SN
- DIN 20 022; タイプ1SN
よくある質問
TTCフィッティングとは何ですか?
Through-The-Cover (TTC) フィッティングにはソケットの周囲にケガキ線が付いており、圧着のためにダイ ケージが配置される位置を簡単に識別できます。 改良された設計により、動作圧力と破裂圧力が向上し、冷却漏れがなくなりました。 複数のホース スタイルと互換性があり、ほとんどの用途のニーズに対応します。
油圧ホースとは何ですか?
油圧ホースは、内管、補強中間層、保護外層の XNUMX 層で構成されています。 内層は柔軟性を高め、移送する流体との適合性を高めます。 中間層は強度を決定し、柔軟性と極度の圧力に耐えるコイル状のワイヤーまたは繊維編組で作られています。 外層は異物、異常気象、研磨工具、鋭利な物体から保護する素材で構成されており、ホースの完全な安全性を確保します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニッパーとニブラー
- スプレーガンアクセサリー
- トレイラー
- パイプ断熱シート
- コードレストラックソーアクセサリー
- ストラップとタイダウン
- パワードリル
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 屋外エリア備品
- インデックス可能なインサート
- WEBSTONE 黄銅製ドレン付三方ボールバルブ IPS×IPS×ホースキャップ
- ATP チュービング、100フィート、ナチュラル
- WEILER エクストラコースグレードフラップディスク
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ウルトラシリーズスタックとハングビン
- PLAST-O-MATIC FPS シリーズ流体存在センサー
- LINN GEAR 820シリーズLSBスプロケット
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4551シリーズ
- MORSE DRUM センターブレース
- BROWNING 単列スプロケット
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受